Vis à tête bombée Spartex BHCETX4X12EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX4X12EFA4-50
Rubix :U600-8287275
Fabricant :738024T4 12
EAN :4043377316202


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 4X12 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T4 12
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A4-50 4X12/12 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,30 € HT
/ 1 000 unités
240,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
12 mm