Vis à tête bombée Spartex BHCE5X45EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :BHCE5X45EFA4-50
Rubix :U600-8287550
Fabricant :7380245 45
EAN :4043377267306
VIS MET BHC 5X45 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380245 45
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 7380
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC 5X45 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380245 45


Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 5X45/45 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 7380
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinte6 pans creux
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintesw3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
96,98 HT
/ 200 unités
116,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.