Vis à tête bombée Spartex BHCTX3X18EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX3X18EFA2-50
Rubix :U600-8286968
Fabricant :738012T3 18
EAN :4043377312587


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 3X18 TX ISO 7380-1 EF INOX A2-50 738012T3 18
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A2-50 3X18/18 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,70 € HT
/ 1 000 unités
119,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
18 mm