Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X130EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X130EFA2-70
Rubix :U600-8302874
Fabricant :0603210 130/130
EAN :4043377047403


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X130 EF DIN 603 INOX A2-70 0603210 130/130
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet A2-70 10X130/130
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,09 € HT
/ 50 unités
180,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
130 mm