Vis à tête bombée Spartex VMTCLF4X35EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 85
Vis à tête bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCLF4X35EFA2-50
Rubix :U600-8301594
Fabricant :008524 35
EAN :4043377011473


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 85 |
Détails articles : VIS T B FDU 4X35 EF DIN 85 INOX A2-50 008524 35
Vis à tête bombée fendues A2-50 4X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 85 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,50 € HT
/ 500 unités
97,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
35 mm