Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD5X60EFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD5X60EFA4
Rubix :U600-8296687
Fabricant :2512945 60
EAN :4043377336477


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 5X60 A4 EF NFE 25-129 TRL INOX A4 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A4 5X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,55 € HT
/ 500 unités
709,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm