Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD10X20EFA4, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 20 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD10X20EFA4
Rubix :U600-8296821
Fabricant :25129410 20
EAN :4043377336125


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 10X20 A4 EF NFE 25-129 TRL INOX A4 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A4 10X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,76 € HT
/ 200 unités
604,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm