Vis à tête bombée Spartex VTBPZ6X60EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPZ6X60EFA4-70
Rubix :U600-8289823
Fabricant :7985406 60
EAN :4043377178725


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 6X60 EF DIN 7985 PZ3 INOX A4-70 7985406 60
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A4-70 6X60 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,54 € HT
/ 200 unités
227,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm