Vis à tête bombée Spartex VTBPZ2X5EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPZ2X5EFA4-50
Rubix :U600-8289967
Fabricant :7985402 5
EAN :4043377178015


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 2X5 EF DIN 7985 PZ1 INOX A4-50 7985402 5
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A4-50 2X5 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,40 € HT
/ 1 000 unités
47,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
5 mm