Vis à tête bombée Spartex VTRCC12X30PFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC12X30PFA4-70
Rubix :U600-8302663
Fabricant :0603412 30
EAN :4043377049377


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 12X30 PF DIN 603 INOX A4-70 0603412 30
Vis à tête bombée à collet carré A4-70 12X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,88 € HT
/ 50 unités
171,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
30 mm