Vis à tête bombée Spartex VTBPH5X6EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH5X6EFA2-70
Rubix :U600-8290148
Fabricant :798525 6
EAN :4043377176929


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 5X6 EF DIN 7985 PH2 INOX A2-70 798525 6
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A2-70 5X6 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € HT
/ 500 unités
91,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
6 mm