Vis à tête bombée Spartex VTBPH3X14EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH3X14EFA4-50
Rubix :U600-8290261
Fabricant :798543 14
EAN :4043377179067


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 3X14 EF DIN 7985 PH1 INOX A4-50 798543 14
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A4-50 3X14 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,75 € HT
/ 500 unités
46,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
14 mm