Vis à tête bombée Spartex VTRCC6X55PFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC6X55PFA2-70
Rubix :U600-8302312
Fabricant :060326 55
EAN :4043377302724


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 6X55 PF DIN 603 INOX A2-70 060326 55
Vis à tête bombée à collet carré A2-70 6X55
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € HT
/ 100 unités
58,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
55 mm