Vis à tête hexagonale Spartex THF8X60EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THF8X60EFA2-70
Rubix :U600-8275450
Fabricant :0933208 60
EAN :4043377088475


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH FDU 8X60 EF DIN 933 INOX A2-70 0933208 60
Vis à six pans fendues avec filetage Total A2-70 8X60 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,33 € HT
/ 100 unités
218,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8