Vis à tête hexagonale Spartex TH8X130EFA4-80, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH8X130EFA4-80
Rubix :U600-8276233
Fabricant :09334808 130
EAN :4043377276490
VIS TH 8X130 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X130 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 8X130 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage8 mm
139,78 HT
/ 50 unités
167,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

130 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.