Vis à tête hexagonale Spartex TH5X10EFA4-80, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH5X10EFA4-80
Rubix :U600-8276785
Fabricant :09334805 10
EAN :4043377097545


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 5X10 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 5X10 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,55 € HT
/ 500 unités
118,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M5