Vis à tête hexagonale Spartex TH42X160EFA2-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH42X160EFA2-50
Rubix :U600-8277039
Fabricant :0933242 160
EAN :4043377270863
VIS TH 42X160 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 42X160 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 42X160 SW65
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM42
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage42 mm
1 108,01 HT
/ 5 unités
1 329,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.