Vis à tête hexagonale Spartex TH16X80PFA4-80, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X80PFA4-80
Rubix :U600-8278722
Fabricant :093148016 80
EAN :4043377086730
VIS TH 16X80 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X80 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 16X80 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
197,80 HT
/ 25 unités
237,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.