Vis à tête hexagonale Spartex TH22X60EFA4-80, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH22X60EFA4-80
Rubix :U600-8277977
Fabricant :093348022 60
EAN :4043377401595
VIS TH 22X60 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 22X60 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 22X60 SW32
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM22
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage22 mm
435,37 HT
/ 25 unités
522,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M22

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.