Vis à tête hexagonale Spartex TH2,5X3EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH2,5X3EFA4-50
Rubix :U600-8278450
Fabricant :0933425 3
EAN :4043377274724


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
Détails articles : VIS TH 2,5X3 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-50 2,5X3 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,70 € HT
/ 1 000 unités
662,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
3 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M2,5