Vis à tête hexagonale Spartex TH2,5X20EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH2,5X20EFA2-50
Rubix :U600-8306655
Fabricant :0933225 20
EAN :4043377090546


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 2,5X20 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-50 2,5X20 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,30 € HT
/ 1 000 unités
812,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M2,5