Vis à tête hexagonale Spartex TH2,5X14EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH2,5X14EFA4-50
Rubix :U600-8278456
Fabricant :0933425 14
EAN :4043377095022
VIS TH 2,5X14 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 2,5X14 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-50 2,5X14 SW5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage2,5 mm
1 043,90 HT
/ 1 000 unités
1 252,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.