Vis à tête hexagonale Spartex TH18X130EFA2-70, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH18X130EFA2-70
Rubix :U600-8278652
Fabricant :0933218 130
EAN :4043377089625
VIS TH 18X130 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 18X130 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 18X130 SW27
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM18
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage18 mm
288,31 HT
/ 25 unités
345,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

130 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M18

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.