Vis à tête hexagonale Spartex TH16X90EFA2-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X90EFA2-70
Rubix :U600-8278708
Fabricant :0933216 90
EAN :4043377089588
VIS TH 16X90 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X90 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 16X90 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
105,65 HT
/ 25 unités
126,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.