Vis à tête hexagonale Spartex TH16X55EFA2-80, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X55EFA2-80
Rubix :U600-8278800
Fabricant :093328016 55
EAN :4043377343574
VIS TH 16X55 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X55 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-80 16X55 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
116,53 HT
/ 25 unités
139,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.