Vis à tête hexagonale Spartex TH12X120EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X120EFA2-70
Rubix :U600-8279655
Fabricant :0933212 120
EAN :4043377088864


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 12X120 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 12X120 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,75 € HT
/ 25 unités
89,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12