Vis à tête hexagonale Spartex TH10X75EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X75EFA2-70
Rubix :U600-8306682
Fabricant :0933210 75
EAN :4043377088819


Résumé technique
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 10X75 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 10X75 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 € HT
/ 50 unités
82,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
75 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10