Vis à tête hexagonale Spartex TH10X30EFA4-80, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X30EFA4-80
Rubix :U600-8279855
Fabricant :093348010 30
EAN :4043377096630


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 10X30 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 10X30 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,87 € HT
/ 100 unités
155,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10