Vis à tête hexagonale Spartex TH45X180PFA2-50, Diamètre métrique: M45 | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH45X180PFA2-50
Rubix :U600-8276978
Fabricant :0931245 180
EAN :4043377269591
VIS TH 45X180 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 45X180 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-50 45X180 SW70
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM45
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage45 mm
1 643,45 HT
/ 5 unités
1 972,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

180 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.