Vis à tête hexagonale Spartex TH24X420PFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 420 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X420PFA4-70
Rubix :U600-8277706
Fabricant :0931424 420
EAN :4043377272225


Résumé technique
| Longueur | 420 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 24X420 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 24X420 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 420 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 178,50 € HT
/ 5 unités
1 414,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
420 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M24