Vis à tête hexagonale Spartex TH24X280PFA4-80, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X280PFA4-80
Rubix :U600-8277736
Fabricant :093148024 280
EAN :4043377274113
VIS TH 24X280 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X280 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 24X280 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
570,80 HT
/ 5 unités
684,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

280 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.