Vis à tête hexagonale Spartex TH24X210PFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 210 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X210PFA4-70
Rubix :U600-8277772
Fabricant :0931424 210
EAN :4043377084729
VIS TH 24X210 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur210 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X210 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 24X210 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur210 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
275,68 HT
/ 5 unités
330,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

210 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.