Vis à tête hexagonale Spartex TH18X170PFA2-70, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH18X170PFA2-70
Rubix :U600-8278612
Fabricant :0931218 170
EAN :4043377080547
VIS TH 18X170 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur170 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 18X170 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 18X170 SW27
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM18
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage18 mm
593,31 HT
/ 25 unités
711,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

170 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M18

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.