Vis à tête hexagonale Spartex TH24X75PFA2-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X75PFA2-70
Rubix :U600-8277643
Fabricant :0931224 75
EAN :4043377081582
VIS TH 24X75 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur75 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X75 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 24X75 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur75 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
148,25 HT
/ 10 unités
177,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

75 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.