Vis à tête hexagonale Spartex TH16X480PFA4-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 480 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X480PFA4-70
Rubix :U600-8278821
Fabricant :0931416 480
EAN :4043377271815


Résumé technique
| Longueur | 480 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 16X480 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 16X480 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 480 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 181,79 € HT
/ 10 unités
1 418,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
480 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16