Vis à tête hexagonale Spartex TH10X190PFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X190PFA4-70
Rubix :U600-8279942
Fabricant :0931410 190
EAN :4043377083142


Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 10X190 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 10X190 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,51 € HT
/ 25 unités
229,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
190 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10