Vis à tête hexagonale Spartex TH16X85EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 85 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X85EFA2-70ISO
Rubix :U600-8278719
Fabricant :4017216 85
EAN :4043377238306


Résumé technique
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 16X85 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 16X85 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,57 € HT
/ 25 unités
186,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
85 mm