Vis à tête hexagonale Spartex THEMBC10X65EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 6921
Vis à six pans à embase lisse et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THEMBC10X65EFA2-70
Rubix :U600-8275760
Fabricant :69212010 65
EAN :4043377277671


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH EMB CRAN A2 EF 10X65 INOX A2-70 DIN 6921
Vis à six pans avec bride et denture de blocage A2-70 10X65/65 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 6921 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,81 € HT
/ 100 unités
308,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
65 mm