Vis à tête hexagonale Spartex TH8X55EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X55EFA2-70ISO
Rubix :U600-8276030
Fabricant :401728 55
EAN :4043377241443


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 8X55 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 8X55 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,52 € HT
/ 100 unités
106,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
55 mm