Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX2,5X3EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 3 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX2,5X3EFA2-50
Rubix :U600-8303294
Fabricant :14580225 3
EAN :4043377239129
VIS MET TC 2,5X3 EF ISO 14580 TX8 BAS A2-50 14580225 3

Résumé technique

Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2,5X3 EF ISO 14580 TX8 BAS A2-50 14580225 3


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 2,5X3 T8

Informations techniques


Attributs
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
197,00 € HT
/ 1 000 unités
236,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.