Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X22EFA2-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX4X22EFA2-70
Rubix :U600-8301123
Fabricant :1457924 22
EAN :4043377256584
VIS MET TC 4X22 EF ISO 14579 TX20 INOX A2-70 1457924 22

Résumé technique

Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 4X22 EF ISO 14579 TX20 INOX A2-70 1457924 22


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 4X22 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
102,65 € HT
/ 500 unités
123,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.