Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2X4EFA4-70, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX2X4EFA4-70
Rubix :U600-8301195
Fabricant :1457942 4
EAN :4043377349781


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 2X4 EF ISO 14579 TX6 INOX A4-70 1457942 4
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 2X4 T6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,70 € HT
/ 500 unités
123,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm