Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX10X60EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX10X60EFA2-70
Rubix :U600-8301300
Fabricant :14579210 60/60
EAN :4043377349019
VIS MET TC 10X60 EF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 14579210 60/60

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 10X60 EF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 14579210 60/60


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 10X60/60 T50

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintet50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
120,38 € HT
/ 50 unités
144,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.