Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X40EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX8X40EFA4-70
Rubix :U600-8303344
Fabricant :1458348 40
EAN :4043377253736
VIS TCB 6 LOBES 8X40 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 40
brand logo

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X40 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 40


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 8X40 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
259,06 € HT
/ 200 unités
310,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.