Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX6X25EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX6X25EFA4-70
Rubix :U600-8303435
Fabricant :1458346 25
EAN :4043377177827


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 6X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458346 25
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 6X25 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,98 € HT
/ 200 unités
118,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm