Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX10X60EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX10X60EFA4-70
Rubix :U600-8303705
Fabricant :14583410 60
EAN :4043377346674


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 10X60 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 14583410 60
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 10X60/60 T50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,57 € HT
/ 100 unités
402,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm