Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Boulons
Boulons à tête hexagonale filetage métrique
Tirefond
VIS BOIS TH ZING 16X100
Tirefond Vissal 0275Z16100
Vis à bois tête hexagonale acier zingué
Références
vissal :
0275Z16100
rubix :
3744-8098305
ean :
3545535016104
Résumé technique
Longueur
100
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
DIN571
Voir toutes les caractéristiques
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VIS BOIS TH ZING 16X100
Tirefond, filetage total ou partiel. Finition acier zingué blanc.
Points forts
Norme : DIN 571.
Applications
Bois.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.15
Longueur
100
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
DIN571
Diamètre de filetage
16
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
140,31
€
3,92
€
HT
/ 25
unités
4,70
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (2)
Créer un PDF à partir du produit