Vis à bois Spartex VBTFSD6X140PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 140 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois tête fraisée Super-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFSD6X140PFA2-50
Rubix :U600-8271562
Fabricant :9040260 140
EAN :4043377231741


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS AUTOPERCEUSE 6X140 PF TX25 INOX A2-50 9040260 140
Vis à bois tête fraisée Super-Drill autoperceuse A2-50 6X140/66 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,74 € HT
/ 100 unités
364,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm