Vis à bois Spartex VBTP8X70TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP8X70TXPFA2-50
Rubix :U600-8271289
Fabricant :9250280 70/50
EAN :4043377252326


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X70/50 P CUT PF A2-50 9250280 70/50
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 8X70/50 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,95 € HT
/ 100 unités
250,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm