Vis à bois Spartex VTTFBCUTTX5X50PFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
T-Drill, Vis à terrasse TFB, pointe cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBCUTTX5X50PFA1
Rubix :U600-8299564
Fabricant :9043400650 50
EAN :4043377228444


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TERRASSE 5X50 PF TX25 INOX A1 9043400650 50
T-Drill, Vis à terrasse TFB, pointe cut A1 5X50/32 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,84 € HT
/ 100 unités
31,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours